Beli Timbangan Digital Berkualitas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  2. Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Mulai

    Rp39.900

    Taffware Digipounds Timbangan Koper Digital
    Deskripsi:
    Timbangan koper digital ini adalah timbangan kecil yang dapat memuat berat mencapai 150 kilogram. Alat ini sangat berguna dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menimbang koper, laundry dan objek lainnya. Mudah dibawa dalam saku atau tas anda ketika sedang dalam perjalanan
    atribut:
    • Color: Black
  3. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  4. Taffware Digipounds Timbangan Badan Mini Digital Desain Kartun
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Mini Digital Desain Kartun
    Deskripsi:
    Timbangan untuk mengukur berat badan, memiliki bentuk kotak yang minimalis disertai dengan tampilan gambar kartun pada permukaan timbangan. Mampu menampung berat badan hingga 180kg. Terdapat logo Taffware pada fisik timbangan.FeaturesLCD Display Timbangan ini memiliki layar LCD sebagai penunjuk angka digital. Berat akan otomatis di ulang ke nol pada saat tidak di gunakan. Cartoon Display Timbangan memiliki display kartun yang lucu, cocok untuk membantu para orang tua yang ingin mengkontrol pertumbuhan berat sang buah hati, sehingga anak-anak pun senang menimbang berat badannya. 180kg Load Timbangan ini dapat mengukur berat badan hingga berat 180kg. Battery Power Timbangan ini di tenagai 2 buah baterai AAA. High Quality Material Timbangan ini di buat dengan material ABS berkualitas yang di lengkapi juga dengan 6mm tempered glass pada bagian platform timbangan. Membuat timbangan ini sangat kokoh dan kuat. Easy To Use Desain dengan bentuk kotak dan mudah untuk dibawa dan di simpan.Package ContentsBarang-barang yang Anda dapat dalam kotak produk:1 x Timbangan Badan Mini Desain Kartun 180Kg 2 x AAA Battery
    atribut:
    • Battery: 2xAAA
    • Height (mm): 25
    • Unit of Measure: Kg
    • Platforms (cm): 25 x 21
    • Platform Width (mm): 6
    • LCD Display (mm): 50 x 30
    • Capacity (kg): 180
  5. COURIER 3000 Digital Scale Basic Shipping (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.399.900

    COURIER 3000 Digital Scale Basic Shipping (Timbangan Digital)
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
    • Basic Power Source: Battery
    • Batteries Included: No
    • Batteries Required: Yes
    • Battery Size: AA
    • Battery Type: Alkaline
    • Bench Scale Type: General Purpose
    • Body Material: ABS
    • Calibration Certificate: No Certificate
    • Color: Black
    • Cord Length (ft): 5-7/8
    • Display Character Height (inch): 1-1/8
    • Display Type: LCD
    • Includes: AC Adapter; USB Type C Cable
    • Number of Batteries Required: 3
    • Number of display characters: 4
    • Plug Type: Two Prong
    • Product Type: Shipping Scale
    • Scale Application: Package Weighing
    • Scale Display: Digital
    • Scale Features: 150% Overload Protection
    • Scale Functions: Display Hold
    • Scale Type: Bench
    • Scale Use Location: Shipping Dock
    • Standards: Canada ICES-003 Class A; FCC Part 15 Class A; IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61326-1 Class B; RoHS; UL Certified; WEEE; CE
    • Voltage (V): 5 DC
    • Washdown: No
    • Weighing Surface Material: Steel
    • Weighing units: kg;lb
  6. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
  7. Taffware Digipounds Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp48.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Terdapat sensor elektrik yang tertanam pada bagian pijakan sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Hadir dengan beralaskan kaca tempered yang sangat kokoh dan kuat sehingga timbangan dapat digunakan untuk waktu yang lama
  8. OneMed Timbangan Badan Digital
    Mulai

    Rp149.900

    OneMed Timbangan Badan Digital
    Deskripsi:
    Timbangan Badan Digital Onemed akurat, sensitif dan mudah dipakai. - Type EB9377 - Super Slim 1.8cm - Anti Slip silicon footmat on glass platform - kuat sampai 150kg/ 330lb /24 st (pengaturan di dekat baterai) - division: 100 g/ 0.2lb - dengan 4 sensors technology strain gauge - sumber daya: 1 pc Baterai Lithium CR2032 3V - dilengkapi indikator Low Battery/Error Hanya menyentuh dengan ujung kaki, timbangan akan menyala, dan tunggu muncul angka 0.0. Kemudian naikkan kaki satu per satu perlahan ke timbangan, berdiri dengan tenang, lalu tunggu angka di layar sampai tidak bergerak dan berkedip, sehingga muncul berat badan Anda. Setelah selesai, turunkan kaki dan layar akan mati secara otomatis (8 detik). Isi: 1 OneMed Timbangan Digital EB9377 1 Baterai Lithium CR2032 3V 1 Buku petunjuk Perawatan penggunaan umum: - Selalu gunakan di permukaan datar - Bersihkan dengan kain sedikit lembap - Jangan memukul, menggoncangkan, atau menjatuhkan timbangan NOMOR IZIN EDAR: AKL 1091010997
  9. OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp4.499.900

    OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    The Defender 3000 Series bench scales are ideal for general weighing, simple counting, and checkweighing applications in production, packaging, warehouse, inventory, shipping, and receiving areas. The Defender 3000 Series features a simple, yet rugged tubular-frame base design and indicators with tactile keys, multicolor backlit LCD display, AC or battery operation, and flexible mounting capabilities.ApplicationsWeighing, Checkweighing, Counting, Totalization.Display7 Segment LCD with multicolor backlightOperationInternal power supply with power cord (included), 6C (LR14) Batteries (not included) or Rechargeable BatteryCommunicationStandard RS232 and optional USB Device or EthernetConstructionABS plastic indicator, 304-stainless steel platform, powder-coated steel tubular frame, aluminum load cell, non-slip adjustable rubber feetDesign Features150% overload protection
  10. Mitutoyo Digital Linear Scale with LCD Display
    Mulai

    Rp16.999.900

    Mitutoyo Digital Linear Scale with LCD Display
    Deskripsi:
    Single-function digital scale units with SPC output are available in horizontal or vertical designs to measure distances. The scale moves along a beam and displays the distance traveled on a digital display. They measure absolute positioning, zero-setting for relative positioning, and have built-in low battery alarms. They also have direction changeover to reverse the direction of measurement, programmable presets to display a specific value, and data hold. These units do not include data output capability, so they are commonly used for direct reading/immediate measurement applications as well as machine table positioning, quill positioning, and tool presetting. The scale moves along a beam and displays the distance traveled on a digital display. They measure absolute positioning, zero-setting for relative positioning, and have built-in low battery alarms. They are commonly used for table positioning, quill positioning, and tool presetting.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Accuracy: ±0.001in/0.03mm
    • Battery Size: SR44
    • Compatible Data Output Cable: Mfr. No. 905338; Mfr. No. 905409
    • Compatible Wireless Transmitter: Mfr. No. 02AZD730D
    • Data Output Connection Type: Digimatic
    • Data Output Type: Cable; Wireless with Transmitter
    • Dimension Type: Inch/Metric
    • Display Type: LCD
    • Functions: On/Off; Push Button Controls For Inch/mm; Zero-Set
    • IP Rating: Not Rated
    • Includes: Mounting Brackets for Quill
    • Includes Battery: Yes
    • Maximum Measurement (inch): 5
    • Maximum Measurement (mm): 125
    • Minimum Measurement (inch): 0 (zero)
    • Minimum Measurement (mm): 0 (zero)
    • Range (inch): 0 to 5; 0 to 125mm
    • Resolution: 0.0005in/0.01mm
    • SPC Output: Vertical
    • Scale Function Type: Yes
    • Scale Orientation Type: Single Function
  11. Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Taffware Kaliper Sigmat Digital Layar LCD (Digital Calipers)
    Deskripsi:
    Caliper digital, jangka sorong atau sigmat digital untuk mengukur panjang suatu benda dengan ketelitian sampai 0,1 mm, hadir dengan layar LCD untuk mempermudah Anda melihat hasil pengukuran. Terbuat dari bahan material stainless steel yang kokoh, sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang
    atribut:
    • Dimensions (cm): 23.5x7.5x1.5
    • Maximum Measurement (mm): 150
    • Degree of Accuracy (mm/inch): 0.02 / 0.001
    • Battery Type: 1 x LR44
    • Material: Stainless Steel
  12. OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Mulai

    Rp4.999.900

    OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Deskripsi:
    Precision Scale menawarkan akurasi tinggi dengan kalibrasi otomatis dan layar digital tajam. Cocok untuk laboratorium, riset, dan kontrol kualitas.
  13. Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health Scale
    Mulai

    Rp56.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Elektronik Health Scale
    Deskripsi:
    Timbang berat badan Anda menggunakan timbangan elektronik berkualitas dari Taffware Digipounds, yang dapat menimbang berat tubuh maksimal hingga 180 kg. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dah kuat, serta dapat terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetooth
    atribut:
    • Weight Range (kg): 0.2
    • Accuracy (kg): 0.05
    • Power: 2 x AAA
    • Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
    • Capacity (kg): 180
    • Material: Tempered Glass dan ABS
  14. Taffware Digipounds Timbangan Electronic Health Scale
    Mulai

    Rp63.900

    Taffware Digipounds Timbangan Electronic Health Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Sensor elektrik tertanam di bagian pijakan, sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Timbangan beralaskan tempered glass ini sangat kokoh dan kuat. Menariknya lagi, timbangan ini bisa terkoneksi ke aplikasi smartphone melalui koneksi bluetooth
    atribut:
    • Battery: Baterai Lithium
    • Accuracy (kg): 0.05
    • Total Dimensions (mm): 260 x 260 x 23
    • LCD Screen Size (mm): 60 x 29
    • Display unit: kg
    • Application: OKOK International (Play Store & App Store)
    • Material: ABS dan Tempered Glass
    • Measuring Range (kg): 0.2 - 180
    • Unit of Measure: kg
  15. Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca Elektronik
    Mulai

    Rp53.900

    Taffware Digipounds Timbangan Badan Kaca Elektronik
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat menimbang berat tubuh hingga 180 kg. Terdapat sensor elektrik yang tertanam pada bagian pijakan sehingga data yang ditampilkan menjadi lebih akurat. Hadir dengan beralaskan kaca tempered yang sangat kokoh dan kuat sehingga timbangan dapat digunakan untuk waktu yang lama
    atribut:
    • Battery: 2xAAA
    • LCD Screen Size (mm): 65x30
    • Resolution (kg): 0.1
    • Dimensions (mm): 260x260x20
    • Unit of Measure: Kg
    • Capacity (kg): 180
    • Material: ABS dan Kaca Tempered
  16. Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Mulai

    Rp75.900

    Taffware Digipounds Kitchen Scale
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 10kg dengan keakuratan 1g. timbangan beralasan lempengan besi ini sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat makanan, emas, koin, dll
    atribut:
    • Accuracy (g): 1
  17. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.799.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  18. TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp469.900

    TEKIRO Digital Clamp Meter (Tang Ampere Digital)
    Deskripsi:
    TEKIRO DIGITAL CLAMP METER menawarkan peningkatan kinerja yang sempurna untuk banyak situasi pengukuran arus AC. Tidak hanya untuk pengukuran arus, TEKIRO DIGITAL CLAMP METER juga digunakan untuk pengukuran tahanan dan tegangan (AC / DC). Pemrosesan sinyal yang canggih memungkinkan untuk digunakan dalam lingkungan listrik yang bising sambil memberikan pembacaan yang stabil pada peringkat keamanan CAT III 600 V.
    atribut:
    • AC Voltage (V): 600mV
    • DC Voltage (V): 600mV
    • Dimensions (mm): 190x76x36
    • Battery: 3V CR2032 button cells 2 pieces
    • Display: 3 1/2 digit LCD with a max. reading of 1999
    • Error Caused By Improper Position: 1% of reading
    • Max. Measureable Conductor (mm): Dia 25
    • Negative Polarity Indication: Negative sign \"-\" shown on the display automatically
    • Operating Environment Temperature (°C): 0 to 40
    • Over Range Indication: 0L shown on the display
    • Relative Humidity (%RH): < 85
    • Resistance Range (ohm): 50 Ω
    • Sampling Rate: Approximate 3 times per sec
    • Temperature (°C): 20 to 50
    • Tjaw Opening Capacity (mm): 25
  19. EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Mulai

    Rp219.900

    EZREN Timbangan Emas (Timbangan Perhiasan)
    Deskripsi:
    Paket:1 * skala elektronik
    atribut:
    • Type: Electronic Scale
    • Material: Stainless Steel
    • Color: Silver + Black
    • Battery: 2 * AAA battery
    • Capacity/Accuracy (g): 500/0.1, 200/0.01
    • Dimensions (cm): 11.5x6.5x2
    • Display Method: LED Background Display
    • Unit: g/oz/tl/gn/ct/ozt
Daftar Harga Timbangan Digital Berkualitas Terbaru November 2026
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
Taffware Digipounds Timbangan Koper DigitalRp39.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
Taffware Digipounds Timbangan Badan Mini Digital Desain KartunRp47.900
COURIER 3000 Digital Scale Basic Shipping (Timbangan Digital)Rp4.399.900
BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)Rp469.900
Taffware Digipounds Timbangan Badan DigitalRp48.900
OneMed Timbangan Badan DigitalRp149.900
OHAUS Digital Scale Bench (Timbangan Digital)Rp4.499.900
Mitutoyo Digital Linear Scale with LCD DisplayRp16.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)